1/4-tolline otsikuhoidik, magnetiga
Otsikuhoidik E 6,3 (1/4)slim
MAGNETHOIDIK 1/4" 66MM
Toote nr 0614176638
EAN 4050641636546
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
Otsikuhoidik ühe käe kiirvahetusfunktsiooniga
Väga kiire ja lihtne otsiku vahetus
Ühe käe kiirvahetusfunktsiooniga: otsiku eemaldamine kerge nupuvajutusega.
Juurdepääs sügavatele ja raskesti ligipääsetavatele kruvipeadele
Väga peenike konstruktsioon (∅ max 10,5 mm)
Kuuskantkinnitusega otsikutele DIN 3126 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Hexagon |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Otsa tüüp | Kuuskant |
Pikkus (L) | 66 mm |
Tera pikkus (L1) | 40 mm |
Krae läbimõõt (D) | 10,5 mm |