Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4-tolline otsakuadapter kiirkinnitusega

1/4-tolline kiirvahetuspadruniga adapter
SOBITI OTSIK. 1/4 NELIK.

Toote nr 071511 01
EAN 4011231725675

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4-tolline otsakuadapter kiirkinnitusega

Toote nr 071511 01

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitus: 1/4-tolline nelikant, DIN 3121


Kasutamiseks narre või nelikantvõtmega



Väljund: 1/4-tolline kuuskant, DIN 3126

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

1/4-tolliste otsakute universaalkinnitus

Kinnitus (S2)

1/4 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus (S1)

1/4 tolli

Otsa tüüp

Kuuskant pesa

Pikkus (L1)

30 mm

Kinnituse pikkus (L2)

11 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

13 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

14 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave