1/4-tolline narrevõti
1/4-tolline narrevõti
1/4 MININARRE
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
- Ots: 1/4-tollisele kuuskantotsikule DIN 3126-C 6.3 ja E 6.3 järgi
- Pea: Ülimalt kompaktne narrepea, peenhammastusega, 64 hammast
- Pind: Kroomitud
- 2-komponentne käepide, eriti kitsas disain, 10° kaldu
- Väga vastupidav konstruktsioon, max pingutusmoment kuni 40 Nm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa suurus | C 6.3 (1/4 tolli) |
Otsa tüüp | Välise kuuskandi jaoks |
Narre pea kõrgus | 10 mm |
Narre läbimõõt | 16,6 mm |
Käepideme paksus | 10,5 mm |
Käepideme laius | 15 mm |
Pikkus | 100 mm |
Pind | VCR |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |