Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4-tolline narre Suunavahetuskettaga

1/4-tolline suunavahetuskettaga narre
NARRE 1/4

Toote nr 07120140
EAN 4048539308675

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4-tolline narre Suunavahetuskettaga

Toote nr 07120140

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kompaktne, kitsas pea

  • Lihtne üleminek päripäeva pööramiselt vastupäeva pööramisele

  • Faasitud nelikant - lihtsamini eemaldatavad padrunid

  • Narre nihutatud pea annab käele rohkem ruumi

  • Peenhammastusega narre 72 hambaga; 5° keeramisnurk

  • Pikkus 135 mm

  • Kroomitud, 2-komponentse käepidemega

  • DIN 3122, ISO 3315
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

1/4 tolli

Materjal

ST

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Pind

VCR

Pikkus (L1)

138 mm

Hoova pikkus (L2)

125 mm

Käepideme pikkus (L3)

66 mm

Käepideme läbimõõt (D1)

16 mm

Narre läbimõõt (D2)

24 mm

Narre pea kõrgus (B1)

19 mm

Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2)

28 mm

Selle toote varuosad:
Remondikomplekt 1/4- ja 3/8-tollisele suunavahetuskettaga narrele

NARRE REM.KOMPL.1/4 + 3/8

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave