1/4-tolline narre Suunavahetushoovaga
Suunavahetushoovaga narre 1/4-tolli
NARRE 1/4 (48HAMMAST)
Toote nr
071201401
EAN 4050382117465
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist



Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Vastupidav narre koos mugava padruni vabastusnupuga
- Kiire, lihtne suunavahetus päripäeva pööramisest vastupäeva pööramisele
- Kaitseriiv kiire vabastamisega
- Madalam, kaitstud suunavahetushoobja nihkega narre korpus mugavuse lisamiseks käele
- Peenhammastusega, 48 hammast – 7,5° keeramisnurk
- Pikkus 135 mm
- Kroomitud, 2-komponentse käepidemega
DIN 3122, ISO 3315
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | VCR |
Kuju | Hambaid 48 |
Pikkus (L1) | 135 mm |
Materjal | ST |