Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4-tolline momentvõti narremehhanismiga

Momentvõti, narrega, 1/4 tolli
MOMENTVÕTI 1/4 4-20NM

Toote nr 0714720020

EAN 4062856259342

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4-tolline momentvõti narremehhanismiga

Toote nr 0714720020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne õhuke momentvõti 1/4-tollise nelikant kinnituse ja narremehhanismiga otsaga

Täppistöö


  • Täpne pingutamine väga suure päästiku täpsusega ± 3%, muutes selle täpsemaks kui standardis ette nähtud

  • Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui pöördemomendi väärtus on pingutamisel saavutatud

  • Hõlpsasti loetav topeltskaala Nm ja Ibf-in-ga

  • Lihtne ja täpne pöördemomendi reguleerimine käepideme otsa keerates

  • Vastab käsi-momentkruvikeerajate ISO standardile 6789-1


Kompaktne


  • Kompaktne õhuke disain töötamiseks kitsastes kohtades

  • Mugav töötada tänu mugava haardepinnaga ergonoomilise kujuga käepidemele

  • Mugava suunamuutmisketta abil saab kiiresti ja lihtsalt vahetada päri- ja vastupäeva keeramise vahel

  • Tugev kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-st (tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist)
Märkus
  • Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit

  • Pärast momentvõtme kasutamist vabastakse vedru pinge, keerates see tagasi madalaima skaala väärtuseni

  • Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida

  • Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mitmekülgne mutrite ja poltide täpseks, kontrollitud pingutamiseks vajaliku momendini, nt jalgrataste või mootorrataste remondi- ja hooldustöödeks, kasutamiseks tööstuses, ehitusplatsidel või hoonehalduses.

Väline kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Otsa suurus

1/4 tolli

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik

4-20 Nm

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik (tollides)

40-180 lbf.in

Pöörete arv alates min kuni max pöördemomendi väärtus

21

Kinnitus

72 hambaga - 5 kraadi pöördenurk

Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks

Jah

Sobib vastupäeva pingutamiseks

Ei

Skaala väärtuse pöördemoment

1 Nm

ISO

6789 - 1

Pikkus (L1)

219 mm

Hoova pikkus (L2)

143 mm

Käepideme pikkus (L3)

96 mm

Narre pea kõrgus (B1)

18 mm

Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2)

26 mm

Käepideme läbimõõt (D1)

40 mm

Narre pea laius (D2)

30 mm

Pöördemomendi mõõtmise täpsus

+/- 3 %

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave