Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4-tolline momentvõti

Momentvõti, 1/4-tolline kuuskantkinnitus
MOMENTVÕTI 1/4"-1-5NM

Toote nr 0714720005

EAN 4062856259335

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4-tolline momentvõti

Toote nr 0714720005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt kompaktne momentvõti 1/4-tollise kuuskantkinnitusega ja täpse skaala jaotusega
  • Kompaktne disain, mille kogupikkus on vaid 168 mm, mistõttu on see ideaalne kasutamiseks liikvel olles või kitsastes kohtades

  • Täpne pingutamine, mille päästiku täpsus on +/- 6 % lubatud hälve seatud skaala väärtusest

  • Praktiline skaala jaotus võimaldab täpselt seadistada soovitud momenti vahemikus 1-5 Nm

  • Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui pöördemomendi väärtus on täpsemal pingutamisel saavutatud

  • Lihtne ja täpne momendi reguleerimine käepideme otsa keerates

  • Vastab käsi-momentvõtmete ISO standardile 6789-1

  • Libisemiskindel haardeala optimaalseks kontrollimiseks pingutamisel

  • Sobib nii päri- kui ka vastupäeva pingutamiseks, parem- ja vasakkeermete täpseks kruvimiseks

  • Tugev, kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-st (tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist)
Märkus
  • Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit

  • Pärast momentvõtme kasutamist vabastage vedru, keerates see tagasi madalaima skaala väärtuseni

  • Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida

  • Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lai valik võimalikke kasutuskohti mutrite ja poltide kontrollitud pingutamiseks, näiteks jalgrataste remondi- ja hooldustöödel või kasutamiseks tööstuses, kaubanduses ja ehitusplatsidel.

Otsa suurus

1/4 tolli

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik

1-5 Nm

Pöörete arv alates min kuni max pöördemomendi väärtus

4

Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks

Jah

Sobib vastupäeva pingutamiseks

Jah

Skaala väärtuse pöördemoment

0,1 Nm

ISO

6789 - 1

Pikkus (L1)

168 mm

Hoova pikkus (L2)

102 mm

Narre pea kõrgus (B1)

10 mm

Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2)

25 mm

Käepideme läbimõõt (D1)

21 mm

Narre pea laius (D2)

18 mm

1/4-tolline momentvõti kaasas:
1 x
DIN 7428 C 6,3 adapter (1/4 tolli)

ÜLEMINEK 1/4 KUUS.1/4 NEL.25MM

Kirjeldus: Praktiline adapter paljude tööriistade jaoks
Kogus: 1 x