1/4-tolline momentvõti
Momentvõti, 1/4-tolline kuuskantpesa
MOMENTVÕTI 1/4 1-5NM
Toote nr 071471 19
EAN 4024835119115
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
Äärmiselt kompaktne 1/4-tollise kuuskantkinnitusega momentvõti
- Päästiku täpsus +/- 6% tolerantsi seatud skaala väärtusest
- Mugav pöördemomendi seadistamine otse käepidemesse integreeritud pöördnupu abil
- Akustiline ja käega tuntav pöördemomendi käivitamine täpseks kruvimiseks
- Sisaldab kalibreerimissertifikaati ja seerianumbrit
- Jätkusuutlik vastupidav niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-ist (ringlussevõetud plast olmeprügist), 100% taaskasutatav ja Cradle to Cradle Certified® Bronze
Märkus
- Pärast momentvõtme kasutamist vabastage vedru pinge, keerates see tagasi madalaima skaala väärtuseni
- Momentvõtmed on täppistööriistad, mida tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel reguleerida
- Soovitame kalibreerimist Würthi remonditeenuse (Master Service) kaudu iga 12 kuu või 5000 kruvimise järel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Lai valik kasutuskohti mutrite ja poltide kontrollitud pingutamiseks, näiteks jalgrataste remondi- ja hooldustöödel või tööstuses ja kaubanduses
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik | 1-5 Nm |
Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks | Jah |
Sobib vastupäeva pingutamiseks | Jah |
Skaala väärtuse pöördemoment | 0,1 Nm |
ISO | 6789 - 1 |
Pikkus (L1) | 168 mm |
Hoova pikkus (L2) | 158 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 10 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 25 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 21 mm |
1/4-tolline momentvõti kaasas:
1
x
Kirjeldus:
Praktiline adapter paljude tööriistade jaoks
Kogus:
1
x