1/4-tolline magnetiga otsikuhoidik
Otsikuhoidik E 6,3 (1/4), magnetiga, ühe käega otsiku vabastus, SLIM
OTSIKUHOIDIK PÖÖRLEVA KRAEGA 1/4" 67MM
Toote nr
0614176617
EAN 4065746731423
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
Uuenduslik magnetiline otsikuhoidik kiirvahetuspea ja juhthülsiga
Otsikuid saab vahetada kiirelt ja lihtsalt
- Kui hülssi ei tõmmata, surutakse otsik kinnitusse
- Otsik lukustub automaatselt – kindel kinnitus ilma otsiku kõikumiseta
- Lihtne avamine tänu vedrumehhanismiga kiirvahetuspeale
Täiuslik kinnitus ja mugav töötamine
- Rihveldusega kiirvahetuspea täiusliku kinnituse saavutamiseks ja must alumiiniumist juhthülss mugavaks töötamiseks
- Hülss ei pöörle koos otsikuga
Väga peenike disain
- Eriti peenike otsikuhoidik, max läbimõõt 11,5 mm
- Sobib kasutamiseks kitsastes kohtades
Kuuskantkinnitusega otsikutele DIN 3126 järgi
Märkus
Juhised




Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Hexagon |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Otsa tüüp | Kuuskant pesa |
Pikkus (L) | 67 mm |
Tera pikkus (L1) | 25 mm |
Krae läbimõõt (D) | 11,50 mm |
Kuju | Juhthülsiga |