1/4-tolline kaks ühes adapter
Otsikuhoidik E 6,3 kaks ühes
OTSIKUHOIDIK 2IN1 1/4
Toote nr 0614176636
EAN 4046777564358
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
Padruni kinnitus ja otsikuhoidik ühes tööriistas
- Lihtsalt hülssi libistades saab kasutada padrunvõtme adapterina või otsikuhoidikuna
- Otsikuhoidik, 1/4 tolli, E 6,3 1/4-tolliste nelikant kinnitusega padrunite või 1/4-tolliste otsikute jaoks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | E 6.3 (1/4 tolli) |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Otsa tüüp | Kuuskantpesa ja väline nelinurk |
Pikkus (L) | 60 mm |
Tera pikkus (L1) | 26 mm |
Krae läbimõõt (D) | 13 mm |