1/4-tolline T-käepide
T-käepide, 1/4-tolline
1/4 T-KÄEPIDE 115MM
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
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Liugkäepide: kuullukk
- Disain: kroomitud, poleeritud
- Rakendus: T- või L-käepide
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Pind | VCR |
Materjal | Teras |
Pikkus (L1) | 115 mm |
Pea kõrgus (B1) | 15,5 mm |
Pea laius (A) | 14 mm |
Käepideme läbimõõt (D) | 6 mm |