Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4" padrun miinus otsik

1/4-tolline padrunvõti, miinus ots
1/4 OTSIK 1.2X6.5

Toote nr 071511765

EAN 4011231726986

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4" padrun miinus otsik

Toote nr 071511765

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 1/4" nelikant, kuulisoon

  • Ots: DIN 5264, miinus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/4 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa tüüp

Soon

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

1,2 x 6,5 mm

Pikkus (L1)

32 mm

Tera pikkus (L2)

12 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

12 mm

Materjal

ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave