1/4" padrun miinus otsik
1/4-tolline padrunvõti, miinus ots
1/4 OTSIK 1.0X5.5
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
- Pind: Kroomitud, poleeritud/matt
- Kinnitus: 1/4" nelikant, kuulisoon
- Ots: DIN 5264, miinus
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa tüüp | Soon |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 1,0 x 5,5 mm |
Pikkus (L1) | 32 mm |
Tera pikkus (L2) | 12 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 12 mm |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |