Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4" padrun meetermõõdustikus, pikk

1/4-tolli padrunvõti, meetermõõd., kuusk., pikk
1/4 PIKK PADRUN 9MM

Toote nr 0713112109

EAN 4024835398398

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4" padrun meetermõõdustikus, pikk

Toote nr 0713112109

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud

  • Kinnitus: 1/4" nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Poltliited tikkpoltidel, keermelattidel

Kinnitus

1/4 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa tüüp

Välise kuuskandi jaoks

Võtme mõõt

9 mm

Pikkus (L1)

50 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

13,4 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

13,4 mm

Kinnitus

Pikk

Padruni sügavus (t)

16 mm

Materjal

Teras

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave