1/4" padrun meetermõõdustikus, pikk
1/4-tolli padrunvõti, meetermõõd., kuusk., pikk
1/4 PIKK PADRUN 10MM
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
- Pind: Kroomitud, poleeritud
- Kinnitus: 1/4" nelikant, kuulisoon
- Ots: Kuuskant
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Poltliited tikkpoltidel, keermelattidel
![]() | |
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa tüüp | Välise kuuskandi jaoks |
Võtme mõõt | 10 mm |
Pikkus (L1) | 50 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 14,5 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 14,5 mm |
Kinnitus | Pikk |
Padruni sügavus (t) | 21 mm |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |