Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4" padrun Kuuskant, meetermõõdustikus

1/4-tolline padrunvõti, kuuskant
1/4 KUUSKANTVÕTI AV4

Toote nr 071511504
EAN 4011231726740

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4" padrun Kuuskant, meetermõõdustikus

Toote nr 071511504

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 1/4-tolline nelikant, kuulisoon

  • Otsik: Kuuskant, DIN 7422
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/4 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa tüüp

Kuuskant pesale

Otsa suurus

4 mm

Pikkus (L1)

32 mm

Tera pikkus (L2)

12 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

12 mm

Materjal

ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave