1/4" multipadrun 12-kant, multiprofiil
1/4-tolline multipadrun
1/4 MULTIPADRUN 6MM
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
Viiele kõige tavalisemale poldipeale
- Ülimalt kvaliteetsed multipadrunid tagavad pika kasutusea
- Pind: Kroomitud, poleeritud
- Kinnitus: 1/4'' nelikant
- Ots: 12-kant, multiprofiil
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Multiprofiil, sobib viiele kõige tavalisemale poldipeale. Üks komplekt kõigiks rakendusteks:
- Kuuskant, meetermõõdustikus
- Nelikant, meetermõõdustikus
- 12-kant, meetermõõdustikus
- Kuuskant, tollmõõdus
- TX-pea
![]() | |
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa tüüp | Kaheteistkümnepoolne pea, multiprofiilne |
Võtme mõõt | 6 mm |
Pikkus (L1) | 22 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 9,3 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 11,9 mm |
Kinnitus | Lühike |
Padruni sügavus (t) | 6 mm |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |