1/4" multipadrun 12-kant, multiprofiil
1/4-tolline multipadrun
1/4 MULTIPADRUN 14MM
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
				
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Viiele kõige tavalisemale poldipeale
- Ülimalt kvaliteetsed multipadrunid tagavad pika kasutusea
 - Pind: Kroomitud, poleeritud
 - Kinnitus: 1/4'' nelikant
 - Ots: 12-kant, multiprofiil
 
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
Kasutusala
Multiprofiil, sobib viiele kõige tavalisemale poldipeale. Üks komplekt kõigiks rakendusteks:
- Kuuskant, meetermõõdustikus
 - Nelikant, meetermõõdustikus
 - 12-kant, meetermõõdustikus
 - Kuuskant, tollmõõdus
 - TX-pea
 
![]()  | |
Kinnitus  | 1/4 tolli  | 
Ajami tüüp  | Sisemine väljak  | 
Otsa tüüp  | Kaheteistkümnepoolne pea, multiprofiilne  | 
Võtme mõõt  | 14 mm  | 
Pikkus (L1)  | 22 mm  | 
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)  | 19,6 mm  | 
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)  | 19,6 mm  | 
Kuju  | Lühike  | 
Padruni sügavus (t)  | 11 mm  | 
Materjal  | ST  | 
Pind  | VCR  |