Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4" multipadrun 12-kant, multiprofiil

1/4-tolline multipadrun
1/4 MULTIPADRUN 12MM

Toote nr 071311312
EAN 4038898924401

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4" multipadrun 12-kant, multiprofiil

Toote nr 071311312

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Viiele kõige tavalisemale poldipeale
  • Ülimalt kvaliteetsed multipadrunid tagavad pika kasutusea

  • Pind: Kroomitud, poleeritud

  • Kinnitus: 1/4'' nelikant

  • Ots: 12-kant, multiprofiil
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Multiprofiil, sobib viiele kõige tavalisemale poldipeale. Üks komplekt kõigiks rakendusteks:


  • Kuuskant, meetermõõdustikus

  • Nelikant, meetermõõdustikus

  • 12-kant, meetermõõdustikus

  • Kuuskant, tollmõõdus

  • TX-pea

Kinnitus

1/4 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa tüüp

Kaheteistkümnepoolne pea, multiprofiilne

Võtme mõõt

12 mm

Pikkus (L1)

22 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

16,9 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

16,9 mm

Kuju

Lühike

Padruni sügavus (t)

10 mm

Materjal

ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave