Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1/4 OTSIK TX25 L38MM RS

Toote nr 5763014320
EAN 4099618137877
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

Toote nr 5763014320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/4 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa tüüp

TX

Otsa suurus

TX25

Pikkus (L1)

37,5 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

12 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

Mattkroom

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave