1/4 TX padrun
1/4 TX PADRUN E8 25MM
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
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine nelikant |
Otsa tüüp | Välise TX jaoks |
Otsa suurus | E8 |
Pikkus (L1) | 25 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 9,9 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 11,9 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | ZNPHR |