Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4-TOLLINE PIKENDUS

1/4-tolline pikendus REDSTRIPE
1/4" PIKENDUS 100MM RS

Toote nr 5763014100

EAN 4099618100079

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4-TOLLINE PIKENDUS

Toote nr 5763014100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Loodud suure pöördemomendiga kasutuskohtade jaoks. Pikendused on käepärased ja võimaldavad lihtsalt ligi pääseda raskelt ligipääsetavatesse kohtadesse. Mitmekülgne: sobib paljudesse kasutuskohtadesse, alates ehitusest ja masinatest kuni autotööstuse ja tööstuse seadmeteni.

Kroomvanaadium teras


Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.



Kindel haare


Pikenduse ümber paiknev rihvelmuster,koos mattkroomi viimistlusega, tagab erakordse haarde isegi rasvaste või märgade kätega käsitsemisel.



Laiad nähtavad märgised


Kiire tuvastamine, et õige tarviku leidmine oleks lihtsam– suur kasu näiteks vähese valgusega auto all töötades.



Kuulsulguri soon


Hoiab tarvikut turvaliselt ja usaldusväärselt narre nelikandil, vältides selle ärakukkumist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus (S2)

C 6.3 (1/4 tolli)

Otsa suurus (S1)

1/4 tolli

Pikkus (L)

100 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave