Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4 TOLLINE LIIGEND

1/4-tolline liigend REDSTRIPE
1/4" LIIGEND

Toote nr 5763014903
EAN 4099618137723

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4 TOLLINE LIIGEND

Toote nr 5763014903

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Loodud suure pöördemomendiga kasutuskohtade jaoks. Liigend võimaldab narrega töötada kui otseteele jäävad takistused. Mitmekülgne: sobib paljudesse kasutuskohtadesse, alates ehitusest ja masinatest kuni autotööstuse ja tööstuse seadmeteni.

Kroomvanaadium teras


Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.



Laiad nähtavad märgised


Kiire tuvastamine, et õige tarviku leidmine oleks lihtsam– suur kasu näiteks vähese valgusega auto all töötades.



Kuulsulguri soon


Hoiab tarvikut turvaliselt ja usaldusväärselt narre nelikandil, vältides selle ärakukkumist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus (S2)

1/4 tolli

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

13.8 mm

Pikkus (L1)

42 mm

Pind

Mattkroom

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave