1/4-TOLLI PADRUN MEETERMÕÕDUSTIK, KUUSKANT, LÜHIKE
1/4-tolline padrun, kuuskant, lühike REDSTRIPE
1/4" PADRUN 8MM 6K RS
Toote nr 5763014008
EAN 4099618060090
Kroomvanaadium teras
Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.
Laiad nähtavad märgised
Tagab kiire tuvastamise, et õiget padrunit oleks lihtsam leida – suur kasu näiteks vähese valgusega auto all töötades.
Kuulsulguri soon
Hoiab padruni ohutult ja usaldusväärselt narre nelikandil, vältides selle ärakukkumist.
Kindel haare
Padruni küljel paiknev rihvelmuster koos mattkroomi viimistlusega tagab erakordse haarde isegi rasvaste või märgade kätega käsitsedes.
Täppisdisain
Padruni täpne mõõt võimaldab seda täpselt juhtida, et haarata kinni ja rakendada pöördemomenti pigem kinnitusvahendite lamedatel külgedel kui nurkades. Samuti lihtsustab see kulunud ümarate nurkadega poltide keeramist ja vähendab külmunud kinnitusvahendite libisemist.
Andmelehed(X)
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa tüüp | Kuuskant pesa |
Võtme mõõt | 8 mm |
Pikkus (L1) | 25 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 11,8 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | Mattkroom |