Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline suunavahetushoovaga narre, pikendatav

Liigendpeaga narre 1/2 tolli, pikendatav
1/2 LIIGENDNARRE 294-432MM

Toote nr 071513 92

EAN 4056807068978

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline suunavahetushoovaga narre, pikendatav

Toote nr 071513 92

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikendatav kuni max 432 mm riiviga lukustushülsi abil

Standard: DIN 3122, ISO 3315



Optimaalne jõuülekanne


Pikendatav teleskoopkäepide kuni max 432 mm



Lihtne kasutada


  • Turvalukuga kiirvabastus

  • Elastne pöörlev lukustusseadmega narrepea. 72 hammast pöördenurgaga 5°.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

1/2 tolli

Materjal

CR-V-ST

Pind

Kroomitud kõrgläikega satiinviimistlus

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Pikkus min/max (L1)

294-432 mm

Käepideme pikkus (L3)

110 mm

Narre pea kõrgus (B1)

15,5 mm

Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2)

34 mm

Hülsi välisläbimõõt (B3)

24 mm

Käepideme läbimõõt (D1)

31 mm

Narre läbimõõt (D2)

40 mm

Selle toote varuosad:
Hoolduskomplekt 9 osa

SISU+NELIKANT 0715 13 92-LE

1/2-tollisele pikendatavale liigendnarrele