1/2-tolline süüteküünla padrunvõti
1/2-tolline süüteküünla padrunvõti
KÜÜNLAVÕTI 1/2 20.8MM
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
- Külgeühendatav detail: püsimagnet
- Disain: kroomitud, matt
- Kinnitus: 1/2-tolline kuulisoonega
- Kinnitus: kuuskant
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt | 20,8 mm |
Võtme mõõt tollides | 13/16 tolli |
Pikkus (L1) | 80 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 27 mm |
Väline kinnitus | WS1/2 |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 26 mm |
Padruni sügavus (t) | 9 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 147,500 g |