Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline süüteküünla padrunvõti

1/2-tolline süüteküünla padrunvõti
KÜÜNLAVÕTI 1/2 16MM

Toote nr 071551 47
EAN 4038898114130

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline süüteküünla padrunvõti

Toote nr 071551 47

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Külgeühendatav detail: püsimagnet

  • Disain: kroomitud, matt

  • Kinnitus: 1/2-tolline kuulisoonega

  • Kinnitus: kuuskant
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

16 mm

Võtme mõõt tollides

5/8 tolli

Pikkus (L1)

80 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

22 mm

Väline kinnitus

WS1/2

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

22 mm

Padruni sügavus (t)

9 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

129,100 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave