1/2-tolline spiraalpadrun, JAW
1/2-tolline spiraalpadrun, JAW
SPIRAALVÕTI 24MM 1/2
Toote nr 096513 924
EAN 4045989314188
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
Kooniline spiraalprofiil
- 6 koonilist spiraalsoont võimaldavad tugevat haaret isegi täielikult ülekeeratud kinnituselementidega
- Valmistatud kroommolübdeenterasest
- Kinnitus – ½ tolli, nelikant
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Remondi- ja demonteerimistöödeks kõikides auto-/tarbesõidukitöökodades, lukksepa- ja metallitöökodades jne.
Kinnitus | 1/2 tolli |
Otsa suurus | 24 mm |
Pikkus (L1) | 34 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 33 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 27 mm |
Padruni sügavus (t) | 15 mm |
Pind | PHR |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!