Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline padrun välistele TX-peadele, pikk

1/2-tolline padrunvõti, väline TX, pikk
1/2 PIKK TX PADRUN E12

Toote nr 0715132121

EAN 4038898060666

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline padrun välistele TX-peadele, pikk

Toote nr 0715132121

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Mudel: Pikk

  • Pind: kroomkattega

  • Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon

  • Ots: TX-peaga kruvidele
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Otsa suurus

E12

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Pikkus (L1)

77 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

14,3 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

22,5 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave