1/2-tolline padrun meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
1/2-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
1/2 PIKK PADRUN 21MM
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
- Pind: Kroomitud, poleeritud/matt
- Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon
- Ots: Kuuskant
- POWERDRIV®
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Võtme mõõt | 21 mm |
Pikkus (L1) | 77 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 28,2 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 28,2 mm |
Padruni sügavus (t) | 35,5 mm |
Pind | VCR |