Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline padrun meetermõõdustikus, kuuskant, pikk

1/2-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
1/2 PIKK PADRUN 10MM

Toote nr 0712132310

EAN 4038898208143

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline padrun meetermõõdustikus, kuuskant, pikk

Toote nr 0712132310

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant

  • POWERDRIV®
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Võtme mõõt

10 mm

Pikkus (L1)

77 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

15,4 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

21,8 mm

Padruni sügavus (t)

25 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave