1/2-tolline padrun, TX-pea välistele TX-peadele, lühike
1/2-tolline padrunvõti, väline TX, lühike
1/2 TX PADRUN E16
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
- Pind: kroomkattega
- Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon
- Ots: TX-peaga poltidele
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Otsa suurus | E16 |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Pikkus (L1) | 40 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 19,6 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 22,5 mm |
Pind | VCR |