1/2-tolline padrun TX avaga
1/2-tolline TX-padrunvõti avaga
1/2 TX PADRUN TX40 55MM AVAGA
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
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Otsa suurus | TX40 |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Pikkus (L1) | 55 mm |
Tera pikkus (L2) | 17 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 22 mm |
Pind | ZNPHR |