1/2-tolline padrun TX Plus
1/2-tolline TX Plus padrunvõti
1/2 TX PLUS PADRUN E24 45MM
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
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Otsa suurus | E24 |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Pikkus (L1) | 45 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 26,0 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 28,0 mm |
Pind | ZNPHR |