Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline padrun TX Plus

1/2-tolline TX Plus padrunvõti
1/2 TX PLUS PADRUN E18 45MM

Toote nr 0715132418

EAN 4056807700717

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline padrun TX Plus

Toote nr 0715132418

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Otsa suurus

E18

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Pikkus (L1)

45 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

26,0 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

21,0 mm

Pind

ZNPHR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave