Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline padrun TX IP

1/2-tolline TX IP padrunvõti
1/2 TX IP PADRUN TX60 55MM

Toote nr 0715131860

EAN 4056807699387

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline padrun TX IP

Toote nr 0715131860

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Otsa suurus

TX60

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Pikkus (L1)

55 mm

Tera pikkus (L2)

17 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

24 mm

Pind

ZNPHR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave