1/2-tolline narre Suunamuutmiskettaga
Narre 1/2-tollise suunamuutmiskettaga
NARRE 1/2
Toote nr
07120120
EAN 4048539308767
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
- Kompaktne, kitsas pea
- Lihtne suunavahetus päripäeva pööramisest vastupäeva pööramisele
- Faasitud nurk - lihtsamini eemaldatavad padrunid
- Nihkega narre korpus mugavuse lisamiseks käele
- Peenhammastusega pöörav ketas 72 hambaga; 5° keeramisnurk
- Kroomitud, 2-komponentse käepidemega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 1/2 tolli |
Materjal | ST |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | VCR |
Hammaste arv | 72 Stck(pcs) |
Pikkus (L1) | 250 mm |
Hoova pikkus (L2) | 240 mm |
Käepideme pikkus (L3) | 112 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 26 mm |
Narre läbimõõt (D2) | 37 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 26 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 43 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!