Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline momentvõti, piiratud väljalase

Momentvõti, 1/2-tolline, RW Edition
MOMENTVÕTI 1/2 40-200NM RW-EDITION

Toote nr 07142021

EAN 4062856609161

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline momentvõti, piiratud väljalase

Toote nr 07142021

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Momentvõti Reinhold Würthi signatuuriga. Würth annetab iga müüdud toote tulust 2 eurot heategevusorganisatsioonile
  • Seenpeaga, pööratava nelikantkinnitusega

  • Kergesti loetav topeltskaala Nm ja lbf.ft-tes suurendusefektiga

  • Täiendav mikromeeterskaala, 1,0 Nm skaalajaotusega pöördemomendi täpseks reguleerimiseks

  • Kontrollitud vastu- ja päripäeva pingutamiseks

  • Reguleerimisnupp nähtava lukusümboliga

  • Lubatud hälve +/-3%, seega täpsem kui standardis nõutud +/-4%
Märkus
  • Seenekujuline pea hoiab ära nelikandi kogemata väljatõmbamise mutrivõtme detailide vahetamisel

  • Pöörlemissuuna muutmiseks tuleb eemaldada seenpea ja sisestada nelikant teisest küljest

Klassifitseeritud standardi DIN EN ISO 6789:2017 järgi, tüüp II, kalibreerimissertifikaadiga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

1/2 tolli

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik

40-200 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Pikkus (L1)

485 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave