Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

Momentvõti, 1/2 tolli
MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

Toote nr 0714720101

EAN 4062856259359

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

Toote nr 0714720101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga

Täppistööd


  • Täpne pingutamine väga suure päästiku täpsusega ± 3%, muutes selle täpsemaks kui standardis ette nähtud

  • Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui pöördemomendi väärtus on pingutamisel saavutatud

  • Hõlpsasti loetav lai topeltskaala Nm ja lbf-ft-tes

  • Lihtne ja täpne pöördemomendi reguleerimine käepideme otsa keerates

  • Lukustusnupp seatud väärtuste lukustamiseks ja avamiseks

  • Vastab käsi-momentkruvikeerajate ISO standardile 6789-1


Lihtne kasutada


  • Kompaktne disain, mille narremehhanismi otsa kõrgus on vaid 24 mm, sobib ideaalselt ka kitsastes kohtades töötamiseks

  • Pärast kasutamist pole vaja vedru pingest lahti lasta, seega pole vaja skaala madalaimale väärtusele lähtestada

  • Ergonoomiline libisemiskindel 2K-käepide mugavaks töötamiseks ja optimaalseks jõuülekandeks

  • Lihtne kasutada tänu läbisurutavale nelikantkinnitusele kiireks padruni vahetamiseks

  • Sobib nii päri- kui ka vastupäeva pingutamiseks, parem- ja vasakkeermete täpseks kruvimiseks

  • Tugev kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-st (tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist)
Märkus
  • Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit

  • Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida

  • Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Juhised
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lai valik kasutuskohti mutrite ja poltide kontrollitud, täpseks pingutamiseks vajaliku momendini

Otsa suurus

1/2 tolli

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik

20-100 Nm

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik (tollides)

15-73 lbf.ft

Pöörete arv alates min kuni max pöördemomendi väärtus

17

Kinnitus

72 hambaga - 5 kraadi pöördenurk

Skaala väärtuse pöördemoment, põhiskaala

1 Nm

Pöördemomendi mõõtmise täpsus

+/- 3 %

Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks

Jah

Sobib vastupäeva pingutamiseks

Jah

ISO

6789 - 1

Pikkus (L1)

388 mm

Hoova pikkus (L2)

295 mm

Käepideme pikkus (L3)

167 mm

Narre pea kõrgus (B1)

24 mm

Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2)

39 mm

Käepideme läbimõõt (D1)

37 mm

Narre pea laius (D2)

45 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave