1/2-tolline löökpadrun DIN 3121/ISO 1174
1/2-tolline löökpadrun, kuuskant
1/2 JÕUPADRUN 22MM VALUVELJELE
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
Kergmetallist velgede õrnaks paigaldamiseks. Pikk värvikoodiga versioon
Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Kinnitus: 1/2 tolline, ava lukustustihvti jaoks ja soon O-rõnga jaoks
Kinnitus: Kuuskant, meetermõõdustikus, Powerdriv
Geomeetria: pikk
Plastkrae
Hoiab ära alumiiniumvelgede värvi kahjustumise
Plasttõke padrunvõtme otsas
Kaitseb kroomitud rattapoltide servi ja pindu
Värvikoodiga plastkrae
Lihtsustab õige mõõdu leidmist ja väldib tööajakadu
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Nt suurus 15 Smartile. Suurus 22 Opel / Vauxhall Insigniale
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Võtme mõõt | 22 mm |
Otsa tüüp | Välise kuuskandi jaoks |
Pikkus (L1) | 85 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 32 mm |
Padruni sügavus (t) | 22 mm |
Ümbrise siseläbimõõt (d2) | 30 mm |
Hülsi välisläbimõõt (d3) | 32,6 mm |
Kinnitus | Sepistatud |
Materjal | Teras |
Pind | BRN |