Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline liitmik

1/2-tolline liitmik
SOBITI 1/2 KANT 3/8 TAPP

Toote nr 0712138401
EAN 4024835711302

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline liitmik

Toote nr 0712138401

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Standard: DIN 3123, ISO 3316

  • Pind: kroomitud

  • Kinnitus: 1/2'' nelikantpadrun

  • Ots: nelikant
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Adapter padrunvõtme siseosadele

Otsa suurus (S1)

3/8 tolli

Kinnitus (S2)

1/2 tolli

Materjal

ST

Pind

VCR

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

23 mm

Pikkus (L1)

38 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave