1/2-tolline liigendpeaga narre
Liigendnarre 1/2 tolli
1/2 LIIGENDNARRE 402MM
Toote nr 071513 91
EAN 4011231729079
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
Pea pööratav 180º
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Pea: 72 hammast, pöördenurk 5°
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 1/2 tolli |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | Kroompoleeritud |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pikkus (L1) | 402 mm |
Käepideme pikkus (L3) | 105 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 24 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 39 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 29 mm |
Narre läbimõõt (D2) | 35 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!