Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline jõupadrun kuuskantpeadele, meetermõõdustikus, pikk

1/2-tolline jõupadrun, kuuskant, pikk
1/2 JÕU 6-KANT OTSIK 12MM PIKK

Toote nr 0715137612

EAN 4058794466133

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline jõupadrun kuuskantpeadele, meetermõõdustikus, pikk

Toote nr 0715137612

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele

  • Standard: Nelikant DIN 3121 kohaselt

  • Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsa suurus

12 mm

Otsa tüüp

Kuuskant pesa

Pikkus (L1)

78 mm

Tera pikkus (L2)

24 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

25 mm

Materjal

Teras

Pind

BRN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave