1/2-tolline jõupadrun kuuskantpeadele, meetermõõdustikus, pikk
1/2-tolline jõupadrun, kuuskant, pikk
1/2 JÕU 6-KANT OTSIK 11MM PIKK
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
- Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele
- Standard: Nelikant DIN 3121 kohaselt
- Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa suurus | 11 mm |
Otsa tüüp | Kuuskant pesa |
Pikkus (L1) | 78 mm |
Tera pikkus (L2) | 24 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 25 mm |
Materjal | ST |
Pind | BRN |