1/2-tolline jõupadrun kuuskant, pikk
1/2 JÕU 6-KANT OTSIK 8MM PIKK
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele
- Standard: Nelikant DIN 3121 kohaselt
- Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine nelikant |
Otsa suurus | 8 mm |
Otsa tüüp | Kuuskant |
Pikkus (L1) | 78 mm |
Tera pikkus (L2) | 20 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 25 mm |
Pind | BRN |
Materjal | Teras |