Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, pikk

1/2 PIKK JÕUPADRUN 12MM

Toote nr 071413 129

EAN 4099618520723

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, pikk

Toote nr 071413 129

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sobib kõikidele tavapärastele pneumaatilistele ja elektrilistele mutrikeerajatele

  • Standard: Kuuskantkinnitus DIN 3121 kohaselt

  • Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Sisemine nelikant

Võtme mõõt

12 mm

Otsa tüüp

Välise kuuskandi jaoks

Pikkus (L1)

78 mm

Värv

0 - ei ole kohaldatav

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

19,5 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

25 mm

Padruni sügavus (t)

17 mm

Pind

BRN

Materjal

Teras

Hülsi materjal

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave