1/2-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, lühike
1/2-tolline jõupadrun, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
1/2 JÕUPADRUN 30MM
Toote nr 071413 30
EAN 4046777436167
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
- Sobib kõikidele tavapärastele pneumaatilistele ja elektrilistele mutrikeerajatele
- Standard: Kuuskantkinnitus DIN 3121 kohaselt
- Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Võtme mõõt | 30 mm |
Otsa tüüp | Välise kuuskandi jaoks |
Pikkus (L1) | 42 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 42 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 30 mm |
Padruni sügavus (t) | 15 mm |
Materjal | ST |
Pind | BRN |