Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, lühike

1/2-tolline jõupadrun, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
1/2 JÕUPADRUN 19MM

Toote nr 071413 09

EAN 4011231710435

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, lühike

Toote nr 071413 09

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sobib kõikidele tavapärastele pneumaatilistele ja elektrilistele mutrikeerajatele

  • Standard: Kuuskantkinnitus DIN 3121 kohaselt

  • Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Võtme mõõt

19 mm

Otsa tüüp

Välise kuuskandi jaoks

Pikkus (L1)

38 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

28,5 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

30 mm

Padruni sügavus (t)

9 mm

Materjal

Teras

Pind

BRN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave