Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline jõupadrun, eriti pikk

1/2'' jõupadrun, kuuskant, eriti pikk, alumiiniumveljele
1/2 JÕUP.VALUV 19MM EXTRA PIKK

Toote nr 0714130190

EAN 4058794450682

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline jõupadrun, eriti pikk

Toote nr 0714130190

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib eriti hästi sügavalt asetsevate rattamutrite jaoks.

Ideaalne tööpikkus


Tagab ohutu kauguse velje servast.



Kaitseb kahjustuste eest


Pöörlev plastkrae kaitseb alumiiniumvelje katet.



Lihtne leida


Jõupadrunite värvikoodisüsteem ja suuruste märgistus hõlbustavad õige mõõduga võtme leidmist, et minimeerida ajakulu.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib neile ja teistele nagu: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus

0 - ei ole kohaldatav

Võtme mõõt

19 mm

Otsa tüüp

Välimine kuusnurk

Pikkus (L1)

130 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

30 mm

Padruni sügavus (t)

35 mm

Ümbrise siseläbimõõt (d2)

27,5 mm

Hülsi välisläbimõõt (d3)

30,5 mm

Kinnitus

Ava splindi ja soon rõngastihendi jaoks, Eriti pikk, Meetriline

Materjal

Teras

Pind

BRN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave