Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline jõupadrun TX-peadele, pikk

1/2-tolli jõupadrun, sise-TX, pikk
1/2 JÕU TX OTSIK TX55 PIKK

Toote nr 0715136155

EAN 4058794464450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline jõupadrun TX-peadele, pikk

Toote nr 0715136155

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele

  • Standard: Nelikant DIN 3121 kohaselt

  • Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus

TX55

Otsa tüüp

TX

Pikkus (L1)

78 mm

Tera pikkus (L2)

11,2 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

25 mm

Materjal

Teras

Pind

BRN

Max pöördemoment

256,7 Nm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave